Startseite

EATON - EAO216389 M22-B-GVP TAPPO, GRIGIO (7035), TONDO - 216389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

4015082163891

Artikelnummer

EAO216389

Herstellernummer

216389

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Farbe:

grau

Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio ricambi, Materiale: plastica, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie