Startseite

EATON - EAO216388 M22-B TAPPO GRIGIO (7035) TONDO - 216388

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081846221

Artikelnummer

EAO216388

Herstellernummer

216388

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe:

grau

Höhe der Öffnung:

0 mm

Tappo di chiusura, Accessori generali, Funzione: Per chiudere le posizioni di montaggio di riserva, Materiale: plastica, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore grigio luce, RAL 7035, Valore colore RAL: RAL 7035, Collegamento con SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie