Startseite

EATON - EAO216387 M22-CKC01 CONTATTO NC CAGE CLAMP PER CUS - 216387

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

RMQ-Titan

EAN

4015081846214

Artikelnummer

EAO216387

Herstellernummer

216387

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Cage Clamp, Fissaggio: Fissaggio alla base, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: =funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20,Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Standard: IEC 60947-5-1