Startseite

EATON - EAO216385 M22-CK01 CONTATTO NC CAGE CLAMP FRONT. - 216385

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081846191

Artikelnummer

EAO216385

Herstellernummer

216385

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Dimensione struttura: NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: A molla, Fissaggio: Montaggio anteriore, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania, Contatti NC = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie