Startseite

EATON - EAO216379 M22-K01-GVP CONTATTO NC VITE, FRONT - 216379

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4015082163792

Artikelnummer

EAO216379

Herstellernummer

216379

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio frontale, Contatti NC = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Standard: IEC 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie