Startseite

EATON - EAO216378 M22-K01 CONTATTO NC VITE FRONT. - 216378

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081846122

Artikelnummer

EAO216378

Herstellernummer

216378

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Dimensione struttura: NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio frontale, Contatti NC = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Descrizione del contatto ausiliario con indicazione di sgancio HIA: Segnalazione di sgancio generale z+z, a seguito di sgancio tramite sganciatore a lancio di corrente, rilascio per sovraccarico

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie