Startseite

EATON - EAO216376 M22-K10 CONTATTO NA VITE FRONT. - 216376

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081846108

Artikelnummer

EAO216376

Herstellernummer

216376

Hersteller

EAO

Elemento di contatto, Standard/Omologazione: UL/CSA, IEC, Grandezza NZM1/2/3/4, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio frontale, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Descrizione del contatto ausiliario con indicazione di sgancio HIA: Segnalazione di sgancio generale z+z, a seguito di sgancio tramite sganciatore a lancio di corrente, sgancio per sovraccarico, sgancio per cortocircuito o intervento differenziale. Utilizzabile con NZM1, 2, 3: possibilità di inserire un contatto ausiliario con segnalazione di sgancio nell'interruttore automatico.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie