Startseite

EATON - EAO215077 V-M16 PRESSACAVO METRICO - 215077

KopierenKopieren
EATON - EAO215077 V-M16 PRESSACAVO METRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082150778

Artikelnummer

EAO215077

Herstellernummer

215077

Hersteller

EAO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, ingresso cavi=M16, dimensioni dei fori = 16,5 mm, utilizzo cavo NYM/NYY, 4 cavi=H05VV-F3x1,5, NYM 1x16/3x1,5mm², grado di protezione IP68 a 5 bar (30 min), poliammide, privo di alogeni, RAL 7035, con controdado e serracavo integrato, classe di infiammabilità V2 conforme a UL94

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie