Startseite

EATON - EAO214782 T8-3-8212/E/HI12 COMM.CAMME 3P 1-0-2 +3A - 214782

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

863 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082147822

Artikelnummer

EAO214782

Herstellernummer

214782

Hersteller

EAO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

105 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore, Sigla commerciale T8, Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V: 315 A, Tipo di montaggio: Montaggio a pannello, Numero di unità di contatto 3, Angolo di commutazione: 60°, Angolo di manovra Permanente, Con posizione 0 (Off), Gradodi protezione IP65, Iscrizione 1-0-2, Numero di schema: 8212

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie