EATON - EAO20NZ02 20NZ02 DO2, RITARDATO, 20A, 400VAC - 20NZ02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Farbcode - blau
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
3838895306788
Artikelnummer
EAO20NZ02
Herstellernummer
20NZ02
Hersteller
EAO
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


