Startseite

EATON - EAO208690 L-G INDIC. LUMINOSO CONICO VERDE BA9S - 208690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082086909

Artikelnummer

EAO208690

Herstellernummer

208690

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: Accessori, Design: conico, Descrizione: montabile in passaggio cavi pre-forato M20/M25, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie