EATON - EAO207313 P1-25/I2-SI/N-SW SEZ. (3P+N)X25A SIC. - 207313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082073138
Artikelnummer
EAO207313
Herstellernummer
207313
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie