EATON - EAO207293 P1-25/I2/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EMERG. - 207293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015082072933
Artikelnummer
EAO207293
Herstellernummer
207293
Hersteller
EAO
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
25 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
13 kW
Schaltleistung bei 400 V:
13 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
12


