EATON - EAO207282 T5-4-15682/I5/SVB-SW COMMUTATORE A CAMME - 207282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
338 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082072827
Artikelnummer
EAO207282
Herstellernummer
207282
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Frontmontage:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


