Startseite

EATON - EAO207268 T5-3-8401/I5 - 207268

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082072681

Artikelnummer

EAO207268

Herstellernummer

207268

Hersteller

EAO

invertitore, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Riferimento: T5, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, piastra frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3