Startseite

EATON - EAO207148 T0-2-1/I1/SVB-SW COMM. A CAMME 3P - 207148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082071486

Artikelnummer

EAO207148

Herstellernummer

207148

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Frontmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore generale, Gamma di prodotti: Interruttore principale, interruttore di manutenzione, Interruttore di riparazione, Riferimento gruppo parti: T0, Funzione di arresto: Funzione di ARRESTO, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, 3 polo, Impianto di blocco: Lucchettabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: IP65, Design: in custodia, Angolo di commutazione: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie