Startseite

EATON - EAO207087 T0-2-15323/I1 COMMUTATORE A CAMME - 207087

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082070878

Artikelnummer

EAO207087

Herstellernummer

207087

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Interruttore On, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 3, Tattile: Ritornoa molla in posizione 1, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: ad impulso, con ritorno a molla da 1, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: I<1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie