Startseite

EATON - EAO199208 DILA-40(24VDC)-PI CONT. AUS. ,4NA/0NC, D - 199208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081972920

Artikelnummer

EAO199208

Herstellernummer

199208

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Relè DILA, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: Dispositivi di base con contatti a ciclo positivo, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Corrente nominale di esercizio AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 4 NO, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 40E, Abbinabile a modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…-PI, Tensione di comando: 24 V CC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numeri contatti secondo EN 50011, Identificazioni del collegamento bobina secondo EN 50005, circuito soppressore integrato

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie