Startseite

EATON - EAO199206 DILA-40(24V50/60HZ)-PI RELE ,4NA/0NC, A - 199206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081972906

Artikelnummer

EAO199206

Herstellernummer

199206

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

17...500 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

17...500 V

Betriebsspannung DC:

24...220 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite:

45 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

75 mm

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Relè DILA, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: Dispositivi di base con contatti a ciclo positivo, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Corrente nominale di esercizio AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 4 NO, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 40E, Abbinabile a modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…-PI, Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz, Tensione CA/CC: Comando in AC, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numeri contatti secondo EN 50011, Identificazioni del collegamento bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie