Startseite

EATON - EAO199192 PKZM0-0,63-SPI32 INT.PR. 0,4..0,63A VITE - 199192

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraub-/Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 9.8...9.8 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081972760

Artikelnummer

EAO199192

Herstellernummer

199192

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.63 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraub-/Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

9.8...9.8 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.12 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Höhe:

102 mm

Verlustleistung:

5.16 W

Interruttore di protezione del motore, IEC/EN 60947, VDE 0660, Sganciatori di sovraccarico 0,4 - 0,63 A: max. 9,8 A, Tecnica di disattivazione: termomagnetica, Con protezione termica: sì, Sensibilità alla mancanza fase: sì, Corrente continua nominale Iu 0,63 A, Potenza di esercizio nominale su AC-3, 230 V 0,09 kW, Potenza di esercizio nominale su AC-3, 400 V 0,12 kW, Tipo di elemento di controllo Pulsante di rotazione, Numero di poli 3: Potere di interruzione nominale in cortocircuito (lcu) a 400 V, AC 150 kA, Dispositivo IP20, Terminazioni IP00, Conservazione: da 40 a 80 °C, Stato aperto da -25 a +55 °C, Direzione alimentazione in ingresso conforme alla richiesta

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie