EATON - EAO199177 PKZM0-0,16-SPI16 INT.PR. 0,1..0,16A VITE - 199177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraub-/Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.5...2.5 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081972616
Artikelnummer
EAO199177
Herstellernummer
199177
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraub-/Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.5...2.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Höhe:
94 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


