EATON - EAO199154 PKZM0-2,5-PI INTERR. PROT. 1,6..2,5A - 199154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 39...39 A
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081972388
Artikelnummer
EAO199154
Herstellernummer
199154
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
39...39 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
109 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm


