Startseite

EATON - EAO198272 M22-AMC-AMP SEGNALAT. ACUST. PULSANTE - 198272

KopierenKopieren
EATON - EAO198272 M22-AMC-AMP SEGNALAT. ACUST. PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 83 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081958139

Artikelnummer

EAO198272

Herstellernummer

198272

Hersteller

EAO

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

83 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Segnalatore acustico RMQ-Titan con cicalino, suono intermittente, 24 V DC (+10%/-15%), 83 dB a 10 cm, 18 - 30 mA, polo positivo su X1, f = 2300 Hz, con portalampada BA 9s, nero, grado di protezione IP40, connessione a SmartWire-DT: no, IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie