EATON - EAO197539 M22S-PV30 SMALL E-STOP D.22 TRAZ. NERO - 197539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081942558
Artikelnummer
EAO197539
Herstellernummer
197539
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


