Startseite

EATON - EAO197538 M22-PVLT30 SMALL E-STOP D.22 LUM. ROT. - 197538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081942541

Artikelnummer

EAO197538

Herstellernummer

197538

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, Diametro: 30 mm, Illuminazione: Possibilità di illuminazione con elemento LED, funzione di sblocco mediante rotazione, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Istruzioni: potenza Configurazione: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11 e 1 x M22-(F)LED..., in caso di utilizzo di M22-PVL… con 1 x M22-K01SMC10 (canale singolo) è richiesto l’articolo M22-XSMC (n. ordine: 173030). Ordinare questo articolo separatamente.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie