Startseite

EATON - EAO197537 M22-PVL30 SMALL E-STOP D.22 LUM. TRAZ. - 197537

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081942800

Artikelnummer

EAO197537

Herstellernummer

197537

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, Diametro: 30 mm, Illuminazione: Possibilità di illuminazione con elemento LED, Sblocco trazione, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Istruzioni: potenza Configurazione: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11 e 1 x M22-(F)LED..., in caso di utilizzo di M22-PVL… con 1 x M22-K01SMC10 (canale singolo) è richiesto l’articolo M22-XSMC (n. ordine: 173030). Ordinare questo articolo separatamente.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie