Startseite

EATON - EAO197535 M22-PV30 SMALL E-STOP D.22 TRAZ. - 197535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081942824

Artikelnummer

EAO197535

Herstellernummer

197535

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, Diametro: 30 mm, Illuminazione: Npn luminoso, Sblocco trazione, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Istruzioni: Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, Direttiva macchine 2006/42/CE

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie