Startseite

EATON - EAO197509 EASY-E4-AC-12RCX1P P-IN PLC 230VAC 8IN 4 - 197509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081940875

Artikelnummer

EAO197509

Herstellernummer

197509

Hersteller

EAO

Relè di comando elettronico con una tensione d’esercizio nominale da 100 a 240 V AC o da 100 a 240 V DC. Per cULus, Da 100 a 110 V DC applicabile a tutte le specifiche V DC. 8 ingressi digitali con 100-240 V AC o 100-240 V DC disponibili. Il relè di comando è dotato di 4 uscite a relè per 12-250 V AC o 12-240 V DC Il relè di comando easy-E4 è dotato di LED di diagnostica, un orologio, un’interfaccia Ethernet integrata e terminali a innesto. Il relè di controllo easy-E4 può essere espanso utilizzando espansioni I/O digitali nella serie easyE4. Può essere fornito con un programma utente personalizzato utilizzando il numero di catalogo 2010781, FACILE COMBINAZIONE.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie