Startseite

EATON - EAO197504 EASY-E4-UC-12RC1P PLC 12-24VDC24VAC 8I 4 - 197504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung DC - 10.2...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Schaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081940820

Artikelnummer

EAO197504

Herstellernummer

197504

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

10.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Mit Relaisausgang:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Grundgerät:

nein

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Relè di comando elettronico con una tensione nominale di esercizio di 12 V DC, 24 V DC o 24 V AC. Sono disponibili 8 ingressi digitali da 12 V DC, 24 V DC o 24 V AC, di questi, 4 ingressi possono essere utilizzati anche come ingressi analogici e 4 ingressi possono essere utilizzati come contatori ad alta velocità. Il relè di comando è dotato di 4 uscite a relè per 12-250 V AC o 12-240 V DC Il relè di comando easy-E4 è dotato di uno schermo, un orologio, un’interfaccia Ethernet integrata e terminali a innesto. Il relè di comando può essere espanso utilizzando espansioni I/O digitali nella serie easyE4.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie