Startseite

EATON - EAO197328 DMM-160/3/SE4/P-G - 197328

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015081938735

Artikelnummer

EAO197328

Herstellernummer

197328

Hersteller

EAO

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

140 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

80 kW

Schaltleistung bei 400 V:

80 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Verriegelbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

216 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Sezionatore, Riferimento gruppo: DMM, funzioni: Bloccabile, Funzione di ARRESTO, In dotazione: Manopola grigia, Tre poli, Bloccabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: IP65, in custodia