EATON - EAO197238 M30-FI4 CUST.FLAT 4FORI D30 - 197238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080893097
Artikelnummer
EAO197238
Herstellernummer
197238
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
44 mm
Durchmesser Öffnungen:
30 mm
Höhe:
301 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
43 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


