EATON - EAO197237 M30-FI3 CUST.FLAT 3FORI D30 - 197237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4015080893080
Artikelnummer
EAO197237
Herstellernummer
197237
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
30 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
43 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
223 mm


