EATON - EAO197232 M22-FI2 CUST.FLAT 2FORI D22 - 197232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
4015080893035
Artikelnummer
EAO197232
Herstellernummer
197232
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
166 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
43 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


