Startseite

EATON - EAO197231 M22-FIY1 CUST.FLAT 1FORO D22 GIALLA - 197231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081939374

Artikelnummer

EAO197231

Herstellernummer

197231

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

110 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

44 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

43 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Custodia per il montaggio sporgente, Costruzione: materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 1, Ingresso cavo: posteriore: 1 M20, laterale: 1 x M20, Valore colore RAL: RAL 1004, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, Per utilizzo con: 1 x 22,5, Utilizzo con: Pulsanti di ARRESTO DI EMERGENZA / ARRESTO DI EMERGENZA, elementi di contatto con parte posteriore piatta M22-FK..., Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie