Startseite

EATON - EAO197230 M22-FI1 CUST.FLAT 1FORO D22 - 197230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081939381

Artikelnummer

EAO197230

Herstellernummer

197230

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

110 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

44 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

43 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Custodia per il montaggio sporgente, Costruzione: materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 1, Ingresso cavo: posteriore: 1 M20, laterale: 1 x M20, Valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, Per utilizzo con: 1 x 22,5, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti EMERGENCY-STOP/EMERGENCY OFF con etichetta gialla, elementi di contatto con parte posteriore piatta M22-FK..., Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie