Startseite

EATON - EAO197216 EASY-E4-AC-12RXC1 PLC 230VAC 8IN 4UR - 197216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 85...264 V

  • Versorgungsspannung DC - 85...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Schaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080892779

Artikelnummer

EAO197216

Herstellernummer

197216

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Versorgungsspannung DC:

85...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Mit Relaisausgang:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Mit Display:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Grundgerät:

ja

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Relè di comando elettronico easy-E4 con tensione di alimentazione da 100 a 240 V AC o da 100 a 240 V DC. Nelle applicazioni cULus si applica da 100 a 110 V DC a tutte le informazioni da V DC. 8 ingressi digitali con 100–240 V AC o 100–240 V DC disponibili Il relè di comando easy-E4 è dotato di 4 uscite relè per 12 - 250 V AC o 12 - 240 V DC. Il relè di comando è dotato di LED diagnostici, funzione temporizzata, un'interfaccia Ethernet integrata e morsetti a vite. Questo relè di comando easy-E4 può essereesteso con le prolunghe di ingresso/uscita digitali della serie easyE4. È possibile ottenere una consegna con il proprio programma utente tramite l'articolo (Y7) -2010781 FACILE COMBINAZIONE.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie