Startseite

EATON - EAO197213 EASY-E4-DC-12TC1 PLC24VDC 8I 4UT DISP - 197213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Schaltstrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081939466

Artikelnummer

EAO197213

Herstellernummer

197213

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Schaltstrom:

0.5 A

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Mit Relaisausgang:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Grundgerät:

ja

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Relè di controllo elettronico Easy-E4 con tensione di alimentazione 24 V DC. Sono disponibili 8 ingressi digitali con 24 V DC, di questi, 4 ingressi possono essere utilizzati come ingressi analogici e 4 ingressi come contatori veloci Il relè di controlloeasy-E4 con tensione di alimentazione 24 V DC ha 4 uscite transistor. Il relè di comando è dotato di uno schermo, un orologio, un'interfaccia Ethernet integrata e morsetti a vite. Questo relè di comando easy-E4 può essere esteso con le prolunghe di ingresso/uscita digitali della serie easyE4. È possibile ottenere una consegna con il proprio programma utente tramite l'articolo (Y7) -2010781 FACILE COMBINAZIONE.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie