Startseite

EATON - EAO197141 M22-FLED-W-HP LED H.P. FLAT BIANCO - 197141

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080895367

Artikelnummer

EAO197141

Herstellernummer

197141

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento LED, Fissaggio: fissaggio frontale, tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Grado di protezione: IP20, Colore luce: Bianco, Categoria di sovratensione: III, Grado di inquinamento: 3, Tipo di tensione: AC/DC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie