Startseite

EATON - EAO196849 TSDW2CO-1 OROLOGIO DIGITALE 7GG 2SC. - 196849

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790990458

Artikelnummer

EAO196849

Herstellernummer

196849

Hersteller

EAO

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...240 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

2

Anzahl der Speicherplätze:

56

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 s

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90.1 mm

Tiefe:

69.2 mm

Timer digitale con programmazione settimanale per guida DIN, duoFIX- terminali a innesto, guida dell’operatore orientata al testo sul display, 56 slot per memoria, interfaccia per scheda di memoria (programmazione per PC), 10 anni di riserva di potenza (batteria al litio), circuito zero crossing per una commutazione facile dei relè e per carichi lampada elevati, Tempi di commutazione ON-OFF, Selezione circuito, ON / OFF continuo, contatore di ore di funzionamento integrato, programma vacanze, luce display (può essere spenta), Codifica PIN, cambio automatico dell’ora legale/invernale, 2 canali, contatto in scambio 16(10) A/250V~, LED 600W ( > 2W), Consumo in stand-by ~0,4W, copertura trasparente sigillabile

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie