Startseite

EATON - EAO196848 TSDW1CO-1 OROLOGIO DIGITALE 7GG 1SC. - 196848

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790990441

Artikelnummer

EAO196848

Herstellernummer

196848

Hersteller

EAO

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 s

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.8 mm

Höhe:

90.1 mm

Tiefe:

69.2 mm

Timer digitale con programmazione settimanale per guida DIN, duoFIX- terminali a innesto, guida dell’operatore orientata al testo sul display, 56 slot per memoria, interfaccia per scheda di memoria (programmazione per PC), 10 anni di riserva di potenza (batteria al litio), circuito zero crossing per una commutazione facile dei relè e per carichi lampada elevati, Tempi di commutazione ON-OFF, Selezione circuito, ON / OFF continuo, contatore di ore di funzionamento integrato, programma vacanze, luce display (può essere spenta), Codifica PIN, cambio automatico dell’ora legale/invernale, monocanale, contatto in scambio 16(10) A/250V~, LED 600W ( > 2W), Consumo in stand-by ~0,4W, copertura trasparente sigillabile

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie