EATON - EAO196847 SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + OROL - 196847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Max. Glühlampenlast - 2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast - 2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - 2600 VA
Packung
1 ST
EAN
9008790990434
Artikelnummer
EAO196847
Herstellernummer
196847
Hersteller
EAO
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1...99000 lx
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
ja
Tasteingang:
ja
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


