Startseite

EATON - EAO196845 SRSD1NOW INT.CREPUSCOLARE 2000LUX - 196845

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...2000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790990410

Artikelnummer

EAO196845

Herstellernummer

196845

Hersteller

EAO

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...2000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP54

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

730 VA

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Bemessungsspannung Lichtfühler:

0 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65.5 mm

Schutzart (IP):

IP55

Interruttore crepuscolare analogico per quadro di distribuzione, larghezza 17,5 mm, sensore luce esterno, montato a vista con cavo di collegamento da 1,5 m incluso nella consegna (IP55), ritardo di commutazione di accensione e spegnimento fisso, per evitare funzionamenti difettosi causati da lampi, fari di auto, ecc., visualizzazione su schermo di canale e stato di commutazione, luminosità di commutazione regolabile in modo continuo, ampio intervallo lux (2-2000 lux), prestazione di commutazione elevata,16(10) A/250 V~, LED 350 W (>2 W), consumo in stand-by ~0,3 W

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie