Startseite

EATON - EAO193442 M-CI48 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 193442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 745 mm

  • Breite - 375 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238023949

Artikelnummer

EAO193442

Herstellernummer

193442

Hersteller

EAO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

745 mm

Breite:

375 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio in lamiera di acciaio 2 mm, zincato, utilizzabile per Ci48, incluse 8 viti di fissaggio imperdibili per un semplice fissaggio nell'alloggiamento Ci

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie