EATON - EAO193441 M-CI45 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 193441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 483 mm
Breite - 375 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238023932
Artikelnummer
EAO193441
Herstellernummer
193441
Hersteller
EAO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
483 mm
Breite:
375 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio in lamiera di acciaio 2 mm, zincato, utilizzabile per Ci45, incluse 4 viti di fissaggio imperdibili per un semplice fissaggio nell'alloggiamento Ci
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


