EATON - EAO193439 M-CI43 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 193439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 250 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238023918
Artikelnummer
EAO193439
Herstellernummer
193439
Hersteller
EAO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio in lamiera di acciaio 1,5 mm, zincato, utilizzabile per Ci43, Ci44, Ci45 e Ci48, incluse 4 viti di fissaggio imperdibili per un semplice fissaggio nell'alloggiamento Ci
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


