Startseite

EATON - EAO192398 EMS2-ROS-T-9-24V INV 3KW PUSHIN 24V ESTO - 192398

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081930951

Artikelnummer

EAO192398

Herstellernummer

192398

Hersteller

EAO

Starter a inversione, Gamma di prodotti: Avviatore motore elettronico, Descrizione: Avviamento diretto, Teleinversione, Protezione motore, Design del circuito: fase di uscita di sicurezza con bypass sezionatore trifase., Arresto controllato tramite morsetto del segnale di abilitazione supplementare fino a SIL3/Ple., Conformità, Omologazione con protezione antideflagrante (conforme a ATEX 94/9/EC): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Conformità, Omologazione CE con certificazione di collaudo del prototipo: PTB 13 ATEX 3003, Potenza nominale d'impiego massima dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P = 0,55 - 3 kW, Intervallo di impostazione rilasci per sovraccarico: Ir= 1,5 - 9 A_x, Tensione di comando: 24 V DC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie