Startseite

EATON - EAO191720 DILAS-R44(24VDC) CONTATT POTENZA SICUREZ - 191720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 4 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081922338

Artikelnummer

EAO191720

Herstellernummer

191720

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Relè contattore di sicurezza, Applicazione: Contattore ausiliario, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Descrizione: Apparecchi base e contatti ausiliari per montaggio sporgente con contatti a guida forzata, (ad eccezione dei microinterruttori), 2 contatti microinterruttore ausiliario elettronicamente compatibili (1 NA + 1 NC), Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 4 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazionedel collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie