EATON - EAO189595 M22-L-T INDIC LUM TRASP PER LED MULTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
10 ST
EAN
4015081874804
Artikelnummer
EAO189595
Herstellernummer
189595
Hersteller
EAO
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
Chrom
Breite der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Höhe der Öffnung:
22.5 mm
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
sonstige