Startseite

EATON - EAO188060 M30I-FDL-G PULS LUM D30 A FILO VERDE - 188060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081857395

Artikelnummer

EAO188060

Herstellernummer

188060

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Edelstahl

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Design: piatto, ad impulso, capsula per pulsante: verde, Capsula per pulsante senza scritte, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Anello anteriore in acciaio inossidabile, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660