Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerordentlicher Wartungsarbeiten wird der E-Commerce-Dienst am Samstag, den 13. Dezember, von 12:30 bis 23:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

EATON - EAO188029 M30I-FDRL-B PULS LUM D30 A FILO STAB BLU - 188029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081857142

Artikelnummer

EAO188029

Herstellernummer

188029

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Edelstahl

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: piatto, permanente, capsula per pulsante: Blu, Capsula per pulsante, vuota, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Anello anteriore in acciaio inossidabile, Collegamentoa SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Istruzioni: La funzione di blocco in posizione/ritorno può essere modificata sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie